Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Membrane de drainage et de protection monocouche pour la protection de structures horizontales en contact avec le sol une fois l'étanchéité réalisée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Composants : Membrane alvéolée (PE-HD)
- Evacuation fiable des eaux collectées et infiltrées
- Imputrescible
- Résiste aux racines et aux chocs
- A mémoire de forme
- Résiste aux eaux dures
- Homologuée pour les applications sur réseau d'eau potable
La membrane de drainage et de protection est posée délicatement sur les surfaces d'imperméabilisation finies. Avec un revêtement bitumeux, la membrane alvéolée doit être posée avec les excroissances du mur. Pour les autres accessoires, elle sert uniquement de couche protectrice ; elle est généralement posée avec les excroissances au sol.
Au niveau des joints, la membrane doit se chevaucher sur au moins 10 cm. Au niveau des bords, la membrane doit être guidée env. 15 cm plus loin que la surface d'étanchéité et scellée contre la pénétration de saletés.
La pente doit être d'au moins 2 % en cas d'application horizontale. Tout contact avec des objets tranchants doit être évité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!