Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mélangeur électrique RW 1400
Mélangeur électrique à 2 vitesses et puissance de 1400 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse réglable à l'infini
Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance
Conception ergonomique
- Poignée ergonomique
- Léger
- Support de poignée surélevé de 50 mm pour un travail sans fatigue
Protection contre le démarrage involontaire de la machine
Interrupteur avec blocage
Durée de vie prolongée
Grâce aux balais de charbon avec fonction de coupure automatique
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Avec la turbine adaptée, cet appareil robuste convient à toutes les viscosités du matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!