Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tarière Longlife & Speed
Tarière Longlife & Speed - 1
Tarière Longlife & Speed - 2
Tarière Longlife & Speed - 3
Tarière Longlife & Speed - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tarière Longlife & Speed

Tarière hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques


  • Traitement de surface spécial

  • Tête de perçage décalée

  • Géométrie de la mèche spécialement adaptée

  • Pointe filetée nouvelle génération


Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)


Pointe filetée nouvelle génération



Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction


Nouvelle géométrie d'arête



Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds


Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée



Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Gain de temps


Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail



Longueurs d'efficacité supérieure


La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm



Disponible exclusivement chez Würth