Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic silicone neutre de couleur RAL
Mastic silicone neutre de couleur RAL - 1
Mastic silicone neutre de couleur RAL - 2
Mastic silicone neutre de couleur RAL - 3
Mastic silicone neutre de couleur RAL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone neutre de couleur RAL

Produit d'étanchéité multifonction de qualité supérieure en différents coloris RAL

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Disponible dans différents coloris RAL


Le choix de coloris (env. 180 couleurs RAL) offre des possibilités illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord intérieurs et extérieurs.



Convient aux applications sanitaires*



Large spectre d'adhérence


Adapté à presque tous les substrats de construction courants.



  • Sans plastifiant, par conséquent compatible avec la pierre naturelle

  • Elasticité permanente

  • Résistance aux UV

  • Peut être peint

  • Résistant aux intempéries

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
Homologation

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10%

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée

  • Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée

  • Durabilité : Réussi

  • Prolifération microbiologique : 2
Indication
  • Remarque : Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. Les produits ne peuvent être échangés.

  • Avant de fixer la buse, nous vous recommandons de mettre au rebut environ 2 cm de produit d'étanchéité car des irrégularités au niveau de la couleur peuvent se produire à l'extrémité de la cartouche. L'extrémité de la buse doit être remplacée lors du remplacement de la cartouche.

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage

  • Toutes les couleurs RAL peuvent être commandées selon le Nuancier RAL

  • Tous les coloris métalliques et fluo sont exclus

  • Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application

  • Ne peut pas être peint ni enduit

  • Ne convient pas en immersion permanente ou dans un aquarium

  • N'adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume

  • Non adapté au collage ou au remplissage de cavités

  • En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre

  • Le jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu

  • Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
Domaine d'application
Silicone neutre
Perfect
Silicone neutre
A8 PRO
Silicone neutreSilicone
Couleur
Acétate de silicone
pour pièces humides
Acétate de silicone
pour aliments
Acétate
de silicone
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++++ ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++*+++++
3Joints sanitaires+ ++ (1) + (4)
4Réparation de fissures
5Joints de parquet++++
6Pour la construction d'aquariums ++
7Coin cuisine++ + ++
8Vitrines + (3)
9Construction de comptoirs++ + ++
En extérieur
10Joints de porte et de fenêtre++++ ++
Intérieur et extérieur
11Joint pour vitrage++++
12Bord scellé de vitrage isolant
13Joints de pierre naturelle ++
Propriétés
techniques
importantes
Compensation de mouvement continue maximale25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)env. 10 min10–40 min5–8 min env. 20 minenv. 10 minenv. 15 min
Durcissement complet mm/24 heuresenv. 2env. 2env. 2 env. 32-32-3
Résistance thermique-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+150°C
-40 °C à
+150°C
-40 °C à
+120°C
-40 °C à
+100°C
-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+120°C
Température d'application+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGDGDGDG1DGDG
Caractéristiques
spécifiques
Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres++
Inodore/peu odorant++
Vernissage possible
Compatibilité des revêtements 2+++++++
Propriétés fongicides++ (1)
Sans silicone
Ponçage possible
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement+++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)+
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié
Joint pour vitrage
et façade
Produit d'étanchéité
pour pierre naturelle
4 en 1
Acrylique
de peintre
Mastic d'étanchéité
acrylique
Acrylique pour
parquet
Produit d'étanchéité
SMP
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++ + ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++ +
3Joints sanitaires ++
4Réparation de fissures ++++
5Joints de parquet +++
6Pour la construction d'aquariums
7Coin cuisine +
9Vitrines
10Construction de comptoirs +
En extérieur
11Joints de porte et de fenêtre++ ++
Intérieur et extérieur
12Joint pour vitrage ++
13Bord scellé de vitrage isolant 2 ++
14Joints de pierre naturelle++++
Propriétés techniques
importantes
Compensation de mouvement continue maximale25 %25 %20 %5%10%25 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)env. 30 minenv. 10 minenv. 10 minenv. 10 minenv. 10 min10–15 min
Durcissement complet mm/24 heuresenv. 2,5env. 2,51env. 1env. 1env. 2
Résistance thermique-40 °C à
+90°C
-40 °C à
+220°C
-25°C à
+80°C
-20°C à
+80°C
-25°C à
+80°C
-40 °C à
+90°C
Température d'application+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGWWWDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière+
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres
Inodore/peu odorant+++++
Vernissage possible+++++
Compatibilité des revêtements 2++++++
Propriétés fongicides+
Sans silicone+++++
Ponçage possible++
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10%

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée

  • Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée

  • Durabilité : Réussi

  • Prolifération microbiologique : 2

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.