Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic pulvérisable VAKU 10
Mastic pulvérisable VAKU 10 - 1
Mastic pulvérisable VAKU 10 - 2
Mastic pulvérisable VAKU 10 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic pulvérisable VAKU 10

Mastic polyester épais pulvérisable pour une finition de surface parfaite

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour combler les porosités, les irrégularités et les rainures de ponçage lors des travaux de masticage sur de grandes surfaces


Excellente préparation pour les travaux de finition



Teneur élevée en solides


Remplissage rapide et uniforme des surfaces irrégulières



Séchage rapide


Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)



Facile à poncer


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur du mastic


Thermorésistant jusqu'à 80 °C



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 :


  • 250 g/l de produit catégorie 2(b)

  • Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l
Indication
  • Ne convient pas aux surfaces galvanisées

  • Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l
Domaine d'application

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.