Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic pour joints et surfaces WF
Mastic prêt à l'emploi pour constructions intérieures sèches, conforme à la norme EN 15824
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés de remplissage
Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Pas d'outils de mélange requis
- La poudre et l'eau ne se renversent pas
- Sans résidus
- Gain de temps
- Niveau élevé et constant de qualité
Grâce aux grains fins, le mastic est facilement malléable
Respectueux de l'environnement
- Les outils de travail peuvent être nettoyés à l'eau
- Sans solvant
Lors du ponçage, porter un masque pour poussières fines.
Stocker le mastic pour joints et surfaces WF dans un endroit frais, mais non exposé au gel. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le mastic pour joints et surfaces WF convient au remplissage et à l'enduit des plaques de plâtre dans les constructions intérieures sèches pour les murs et les plafonds (avec double platelage dans la première couche) et pour les travaux d'enduit en intérieur à partir de Q2 avec du béton, du béton cellulaire et des briques calcaires. Le mastic est aussi idéal pour le comblement des surfaces.
Comme le produit n'est pas résistant à l'abrasion, il est déconseillé de l'utiliser comme revêtement de finition ou dans les pièces humides.
La surface doit être propre, rigide, sèche et exempte de poussière, de graisse et de corps étrangers. Le mastic pour joints et surfaces WF est appliqué uniformément avec une spatule en acier à une température minimale de +5 °C. Ensuite, poser les bandes en fibre de carbone dans le mastic frais, puis les recouvrir de mastic. L'épaisseur maximale de la couche est de 3 mm. Porter des lunettes de protection pour le ponçage. Eliminer soigneusement la poussière de la surface poncée avant d'appliquer le papier peint ou la peinture. Pré-enduire la surface comblée avant de poser le papier peint.
Consommation de matériau :
Comblement des surfaces : 1 litre/m2 pour une épaisseur de couche de 1 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!