Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic Mastic léger
Mastic Mastic léger - 1
Mastic Mastic léger - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic Mastic léger

Mastic léger pour combler les joints, les fissures et les trous dans les murs et les plafonds

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Prêt à appliquer


Application rapide



Presque sans rétraction


Sans fissures



Facile à peindre


Peut être peint avec des peintures à émulsion



Ponçage facile


Calibrage de grain 200 μm, fraction max. 1%

Indication

Remarque : ces valeurs sont uniquement des valeurs empiriques. Il convient donc de souligner que le temps de durcissement est supérieur pour les joints plus épais.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.