Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic de retouche Mastic pour bois
Pour remplir et réparer les dommages sur les surfaces en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rapide à utiliser
Le composé finement grainé et pâteux facile à modeler sèche extrêmement rapidement
Les couleurs peuvent être mélangées
Meilleure correspondance des couleurs avec les surfaces en bois
Excellente finition
Une fois complètement sec, le mastic pour bois peut être scié, poncé, cloué, teinté, vitrifié, peint et poli comme le bois
En cas d'utilisation en extérieur, appliquer soigneusement un revêtement de finition.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le mastic pour bois peut être utilisé pour remplir et réparer les dommages sur les surfaces en bois comme les fissures et les trous profonds, par ex. trous de clous, trous de nœuds, trous de vis, etc., dans tous les bois massifs et les feuilles de plaquage en bois. Le mastic pour bois est souvent utilisé pour les parquets en raison de sa haute qualité. Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Appliquer la pâte de mastic pour bois sur les zones à remplir avec une spatule ou un outil similaire. En fonction de la profondeur de la fissure ou du trou, répéter l'opération en raison de la rétraction du matériau. Attendre environ 30 minutes entre deux couches.
Si nécessaire, il est possible de diluer la pâte de mastic avec de l'acétone (réf. 089 346 0).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!