Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité Seal Flex
Mastic d'étanchéité pour l'étanchéité des zones de toits en pente et plats
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente adhérence aux bandes de bitume
- Peut également être utilisé sur des matériaux de base humides ; les conditions climatiques ont peu d'effet sur l'application
- Polyvalent : convient pour les réparations d'urgence et presque tous les joints dans la zone du toit
- Compatibilité testée pour le verre en polycarbonate et la résistance aux UV, confirmée par l'Institut Fraunhofer de Brême, en Allemagne
- Se vernit
- Sans silicone
- Niveau élevé de résistance au vieillissement et aux intempéries
- L'adhérence peut être réduite lorsque le produit est utilisé dans de l'eau stagnante
- Ne convient pas à l'étanchéification du verre
- Ne pas utiliser en contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
- Le mastic d'étanchéité Seal Flex n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre
- La variante de couleur transparente est légèrement laiteuse. Elle peut devenir blanchâtre lorsqu'elle est exposée à l'humidité. La couleur redevient transparente après le séchage.
- Sans odeur après séchage complet
- Le temps de séchage du solvant peut être plus long sur les joints plus grands et collés à basses températures
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Plus le revêtement est épais, plus le temps de séchage est long
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'étanchéité des zones de toits en pente et plats. Seal Flex convient aux joints de dilatation et aux joints de connexion. Aucun primaire n'est requis pour l'adhérence sur des matériaux tels que le bois, le béton, le métal, le verre et de nombreux plastiques.
- Le matériau de base doit être porteur, propre, sec et exempt de graisse, de rouille et d'eau
- Les points de contact doivent être propres et fermes avant utilisation
- Conserver la cartouche à température ambiante avant application
- Le matériau perd 25 % de volume pendant le durcissement. Par conséquent, respecter une largeur de joint minimale de 10 mm et laisser suffisamment de matériau pour éviter les creux ou les déchirures lors du lissage.
- Conformément à la norme DIN 18540, les joints doivent être rebouchés avec des cordons en polyéthylène
- Les surfaces poreuses doivent être sèches ; les surfaces lisses peuvent être mouillées
- Lorsque les joints sont exposés à l'eau pendant de longues périodes, ils peuvent jaunir. Cependant, cela n'affecte pas la qualité du matériau.
- Les bords du joint peuvent être masqués, mais le ruban adhésif doit être retiré immédiatement après l'application de mortier pour joints ou le lissage
- Plus d'informations sont disponibles sur la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!