Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour pierre naturelle 4 en 1
Joint silicone polyvalent, compatible avec la pierre naturelle, pour l'intérieur et l'extérieur, même dans les zones liées à l'alimentation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Emission et odeur faibles, donc sans MEKO
- Convient pour une application sur du verre feuilleté
- Élasticité permanente après durcissement
- Très bonne capacité de traitement et de lissage
- Convient à de nombreuses surfaces alcalines et métalliques car non corrosif
- Compatible avec la pierre naturelle conformément à la norme ISO 16938-1
- Le produit d'étanchéité contient un fongicide et se protège lui-même contre les moisissures et les algues
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
S'assurer d'une bonne ventilation pendant la phase de durcissement. Eviter tout contact avec le bitume, le goudron ou les matériaux émettant des plastifiants (EPDM, APTK, NEOPRENE, butyle, revêtements isolants et mousses) car cela peut entraîner des incompatibilités.
Ne pas utiliser dans des applications impliquant un contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.
Le silicone parfaitement neutre n'est pas adapté pour le collage ou le remplissage des espaces creux. En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable est obligatoire.
- Comportement au feu conformément à la norme DIN 13501 : Classe E
- DIN EN 15651 - 1/2/3/4 Produits d'étanchéité pour éléments de façade / vitrages / joints sanitaires / chemins piétonniers
- VDI 6022 "Aéraulique, qualité de l'air ambiant"
- Testé ISEGA pour les zones de préparation des aliments
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéité des joints de dilatation pour applications sur façade, vitrage, plomberie et plancher. Jointoiement de pierres naturelles, telles que le granit, le marbre et le grès. Pour une utilisation intérieure et extérieure.
Ce produit convient également aux systèmes photovoltaïques et à l'étanchéisation du verre feuilleté. (Toutefois, tout contact direct entre les conducteurs et le mastic d'étanchéité doit être évité lors de ces applications.)
Compatibilité avec les surfaces à double vitrage
Le matériau support doit être intact, propre, sec et exempt de graisse, de rouille et d'eau. Ne pas utiliser en cas de fortes pluies. Respecter les dimensions des joints. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE, réf. 0875... Sur les matériaux supports absorbants et poreux (par exemple, le béton), l'apprêt (apprêt silicone 0892170) améliore l'adhérence. En cas d'utilisation d'agents de lissage, ces derniers doivent être utilisés uniquement avant la formation de la pellicule et doivent être entièrement retirés après utilisation à l'aide d'un outil de lissage. L'excédent laissé à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, des taches peuvent apparaître. Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!