Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour pierre naturelle 4 en 1
Joint silicone polyvalent, compatible avec la pierre naturelle, pour l'intérieur et l'extérieur, même dans les zones liées à l'alimentation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Emission et odeur faibles, donc sans MEKO
- Convient pour une application sur du verre feuilleté
- Élasticité permanente après durcissement
- Très bonne capacité de traitement et de lissage
- Convient à de nombreuses surfaces alcalines et métalliques car non corrosif
- Compatible avec la pierre naturelle conformément à la norme ISO 16938-1
- Le produit d'étanchéité contient un fongicide et se protège lui-même contre les moisissures et les algues
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Eviter tout contact avec le bitume, le goudron ou les matériaux émettant des plastifiants (par ex. EPDM, APTK, NEOPRENE, butyle, revêtements isolants et mousses) car cela peut entraîner des incompatibilités
- Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
- Non adapté au collage ou au remplissage de cavités
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre
- Comportement au feu conformément à la norme DIN 13501 : Classe E
- DIN EN 15651 - 1/2/3/4 Produits d'étanchéité pour éléments de façade / vitrages / joints sanitaires / chemins piétonniers
- VDI 6022 "Aéraulique, qualité de l'air ambiant"
- Testé ISEGA pour les zones de préparation des aliments
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour l'étanchéité des joints de dilatation des façades, des vitrages, des installations de plomberie et des planchers
- Pour réaliser des joints dans la pierre naturelle comme le granit, le marbre et le grès
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les systèmes photovoltaïques, éviter tout contact direct entre les conducteurs et le mastic d'étanchéité
- Pour sceller le verre feuilleté
- Compatibilité avec les vitrages isolants
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Ne pas utiliser en cas de fortes pluies
- Les dimensions des joints doivent être respectées
- Préparer les joints avec un primaire de remplissage PE
- Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses
- Les agents de lissage doivent être utilisés uniquement avant la formation de peau et doivent être lissés à l'aide d'un outil approprié. L'excédent de produit à côté du joint doit également être immédiatement éliminé, ou des taches peuvent apparaître.
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!