Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité, amovible
Un produit d'étanchéité polyvalent qui peut être enlevé, ne durcit pas et ne peut pas être peint.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Forme un film après quelques minutes
Le film de surface se reforme si le joint est endommagé
Reste collant en permanence, ne durcit pas et ne coule pas
Haut niveau de compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas le chrome, la peinture ni le caoutchouc
Ne devient pas cassant
Ne convient pas aux joints de dilatation.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Peut être utilisé comme mastic dans les caravanes, camping-cars, véhicules utilitaires et navires ou dans la construction d'équipements. Pour étanchéifier les fissures, les transitions, les chevauchements, les raccords boulonnés, les systèmes de toit, bandes de garniture, vitres, plafonniers et sous les profilés de recouvrement. Ne convient pas aux joints de dilatation.
Les surfaces à sceller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pulvériser le produit d'étanchéité dans les joints, rainures, crevasses, etc. et l'étaler. L'excédent peut être éliminé à l'aide du matériau lui-même ou à l'aide de ruban d'étanchéité pour carrosserie (après un bref temps de séchage). Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!