Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acrylique Spécial
Mastic d'étanchéité acrylique spécial qui minimise la formation de fissures et la décoloration des peintures à émulsion au niveau du joint.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être peint avec des peintures à émulsion de grande qualité en quelques heures
- Minimise le risque éventuel de formation de fissures et de décoloration de la peinture à émulsion appliquée
- Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Plasto-élastique
- Sans silicone, sans solvant et sans phtalates
La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques et de l'humidité de la surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Le joint doit être protégé au moins 5 heures avant la pluie. Incompatible avec les substrats en PE, PP, PMMA, PTFE, néoprène et bitume.
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
- Comportement au feu : Classe E
- Libération de produits chimiques dangereux pour la santé ou l'environnement : Voir la fiche de données de sécurité
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 25 %
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : ≥ 25 %
- Durabilité : Réussi
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Mastic d'étanchéité acrylique spécial pour joints intérieurs et extérieurs. Convient aux joints entre des fenêtres en bois/métal et le béton et la maçonnerie. Le mastic d'étanchéité acrylique affiche de bonnes propriétés d'adhérence sur les substrats classiques. Toutefois, nous recommandons l'utilisation d'un primaire pour les surfaces absorbantes et poreuses (rapport acrylique-eau de 1:3 à 1:5). Lorsque c'est possible, remplir les joints avec un fond de joint PE pour empêcher l'adhérence sur trois bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!