Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic acrylique texturé
Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- L'ajout de sable de quartz de haute qualité donne au produit une structure à grains fins avec une répartition uniforme des grains
- Peut être peint avec des peintures à émulsion
- Résistance aux UV et au vieillissement
- Inodore
- Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage
- En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction
- Faire attention aux joints d'étanchéité qui ont été entièrement laqués. Ils ont tendance à développer des fissures lorsqu'un mouvement se produit dans le joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité et provoque ainsi la formation de fissures dans la peinture
- La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité du matériau support. La prise est considérablement retardée en cas de temps froid et humide
- Les dimensions des joints doivent être respectées, les joints larges doivent notamment être pré-remplis avec un fond de joint PE
- Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 25 %
- Comportement à la traction après immersion dans l'eau à 23 °C, (ductile) : ≥ 25 %
- Durabilité : Réussi
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
- Pour le scellement des fissures et dommages à l'enduit, au béton et au gypse
- Pour le scellement du plâtre structuré et texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches et fermes
- Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses.
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!