Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic acrylique coupe-feu ACR 240
Mastic acrylique coupe-feu intumescent et haute performance pour le scellement coupe-feu des joints linéaires et des passages de service (joint de pénétration).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance au feu jusqu'à EI 240
- Mise en œuvre rapide, principalement d'un côté de la paroi
- Excellente insonorisation dans les joints de seulement 12 mm de profondeur
- Niveaux minimes de substances dangereuses libérées
- Sans halogène ni silicone, peut être peint
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Résistance à l'humidité et aux projections d'eau
- Inodore et résistant aux UV
- Testé de manière approfondie dans des applications résistantes au feu
L'utilisation en tant que segments coupe-feu ou garnitures de joint doit être conforme aux normes ETA-21/0084, ETA-21/0085 et aux instructions de montage.
ETA 21/0084 Etanchéité des joints linéaires
ETA-21/0085 Joint de pénétration
- Pour le scellement coupe-eu des joints horizontaux et verticaux avec une charge d'expansion minimale dans les murs massifs, les cloisons flexibles et les planchers massifs.
- Pour le scellement coupe-feu des tuyaux métalliques et plastiques et des câbles électriques dans les murs massifs, les cloisons flexibles et les planchers massifs.
La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et de graisse. Fixer le pistolet mastics-colles. Pour un travail de précision, utiliser une spatule ou un couteau. Si du mastic de rebouchage est nécessaire, l'installer solidement à la profondeur spécifiée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!