Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 70
Mastic de renfort en fibre de verre pour combler les fissures, les trous, et pour réparer les plastiques renforcés à la fibre de verre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Proportion équilibrée de fibres de verre
- Excellentes propriétés d'application
- Facile à utiliser
Adhérence et stabilité excellentes
- Particulièrement adapté à une utilisation sur surfaces verticales
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud.
- Idéal comme mastic garnissant après la réparation des pièces en fibre de verre avec la résine de réparation VAKU 80.
Durcissement rapide
- Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner du temps.
Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 70 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 4 g/l.
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Astuce : Revêtement possible avec les mastics VAKU 20, VAKU 30 et VAKU 40 sans ponçage entre deux couches.
Pour éviter d'éventuelles réclamations, toujours s'assurer que le dosage est correct entre le mastic et le durcisseur.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Auto/poids lourds :
Construction et réparation de véhicules, pour compenser les irrégularités, les fissures et les trous. Pour réparer les plastiques renforcés en fibre de verre. Accessoires de camions et de voitures de tourisme.
Métal :
Construction de machines et constructions en acier pour réparer les grandes surfaces endommagées. Pour réparer les plastiques renforcés en fibre de verre.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer les surfaces. Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau. Voir les informations sur le ponçage humide fournies séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!