Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic VAKU 60
Mastic TIN-Metallic à base de résine polyester avec pigmentation aluminium pour la construction et la réparation de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mastic de qualité supérieure
- Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Pour les exigences de haute qualité des spécialistes
La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance sur les substrats métalliques
- Les mastics sont sensibles au séchage trop rapide
- Attention ! – Risque de fissuration au-dessus de 80 °C
- Faire particulièrement attention avec les sécheurs infrarouges
- Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 60 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 14 g/l
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Adhérence et stabilité exceptionnelles
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces verticales, par ex. pour la construction de conteneurs, de silos, de véhicules, pour les pièces de rechange de véhicules, etc.
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud
Remplacement pour brasage à l'étain
Peut être utilisé pour les réparations après accident comme substitut de métal d'apport tendre
Automobile/fret
Construction et réparation de véhicules, avec adhérence exceptionnelle sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud. Idéal pour une utilisation comme mastic de substitution dans les pièces de rechange.
Métal :
Construction de machines et constructions en acier, pour combler les irrégularités et les points de soudure. Adhérence optimale sur l'acier, l'aluminium, le zinc et les surfaces galvanisées à chaud
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Dosage
2 % de durcisseur
Durée d'utilisation
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-280
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!