Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic VAKU 30
Mastic VAKU 30 - 1
Mastic VAKU 30 - 2
Mastic VAKU 30 - 3
Mastic VAKU 30 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic VAKU 30

Mastic universel aux propriétés exceptionnelles. Peut être utilisé comme mastic garnissant et comme mastic fin.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Ne fissure pas sur les bords lors d'un ponçage fin



Elasticité optimale pour obtenir des surfaces lisses et fermées


Aucune retouche nécessaire avec du mastic fin



Séchage rapide


Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)



Ponçage facile, dégagement de poussière minimisé


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur du mastic


Pouvoir garnissant élevé et haute résistance



Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Astuce 1


Pour une protection anticorrosion optimale et une adhérence fiable, apprêter la zone à traiter avec le produit Multi-Fill bicomposant avant d'appliquer le mastic (ne pas utiliser de primaire monocomposant, sous peine de perte d'adhérence)



Astuce 2


Mieux vaut utiliser moins de produit. Pour une application sans pores, il est important d'appliquer le mastic en plusieurs couches fines.



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 30 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 0 g/



Ne pas utiliser sur les surfaces très abîmées.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.