Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic VAKU 20
Mastic VAKU 20 - 1
Mastic VAKU 20 - 2
Mastic VAKU 20 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic VAKU 20

Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Combinaison mastic et résine optimale


  • Remplissage non poreux et fermé

  • Faible émission de poussière lors du ponçage


Séchage rapide


Permet de poursuivre directement avec le traitement ultérieur (ponçage, remplissage et application de la couche de finition) et ainsi de gagner du temps



Facile à poncer


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur de l'objet


Pigmentation de couleur blanc brillant


  • Surface et préparation optimales pour la peinture de finition

  • Idéal pour la fabrication de meubles et de maquettes


Résistance thermique jusqu'à 80 °C

Indication

Pointe : Avant d'appliquer le revêtement final, écrémer la zone réparée avec un primaire universel monocomposant ou bicomposant, le primaire HS ou Rust Stop Quattro (pour éliminer les risques de marquage sur les bords et de ternissement)



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 20 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 2 g/l

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.