Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic de réparation pour ciment CERAfix® 202
Mastic de réparation pour ciment CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 1
Mastic de réparation pour ciment CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 2
Mastic de réparation pour ciment CERAfix<SUP>®</SUP>  202 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic de réparation pour ciment CERAfix® 202

Mastic de réparation pour ciment stable contenant du plastique pour des épaisseurs de couche comprises entre 2 et 15 mm, pour les murs et les sols.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Position stable


  • Adapté aux sols, aux murs et aux plafonds

  • Ne coule pas sur les surfaces verticales


Prise rapide


  • Réduit les temps d'immobilisation

  • Accumulation rapide de couches


Faible tension et faible retrait


  • Durcissement rapide

  • Maturité rapide


Application simple et rapide


Economique à appliquer et lissage facile.



Contient du plastique


Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes.



Résiste aux variations dégel/gel


  • Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut également être utilisé dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées en conjonction avec un mastic d'étanchéité composé Würth*
Homologation

Testé conforme à la norme EN 13813


  • Comportement au feu : Kl. A1/A1n

  • Libération de substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C25

  • Résistance à la traction par flexion : F4
Indication

*Application également possible sous un joint avec du CERAfix 301, y compris dans les pièces exposées à l'humidité (FBK 0, A02, B0, B conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "Informations relatives à la réalisation de joints avec carreaux et panneaux et revêtements pour usage intérieur et extérieur").


Ne pas mélanger plus de CERAfix 202 que la quantité pouvant être utilisée dans le délai imparti. Ne convient pas comme surface supérieure sans revêtement ou surface supérieure supplémentaire.


Les températures plus élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d'humidité relative supérieurs prolongent le temps de formation du film.

Domaine d'application

Testé conforme à la norme EN 13813


  • Comportement au feu : Kl. A1/A1n

  • Libération de substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C25

  • Résistance à la traction par flexion : F4

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.