- Spécialement conçue pour satisfaire aux exigences du constructeur du véhicule
- Avec masses de fixation en 2 parties pour pratiquement tous les constructeurs automobiles allemands (sauf Mercedes Benz).
- Masses de 5 et 10 g en plastique (PP)
Les masses à rayons de sécurité ne sont pas dotées de ressorts. Les ressorts doivent être commandés séparément en fonction de l'application (jantes en acier ou en aluminium).
A noter : Les masses à rayons de sécurité en deux parties ne sont pas homologuées pour toutes les jantes en aluminium. Si des masses adhésives sont prescrites, il est conseillé d'utiliser la réf. 0830 912...
Pour les jantes en acier et aluminium BMW et VW
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!