Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pliable FMH 4000 V FFP3 NR D Avec valve
Masque jetable FFP3 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Port confortable même pour les porteurs des lunettes grâce aux matériaux souples et à la forme spéciale dans laquelle le flux d'air est évacué vers le bas pendant l'expiration
- Réduction de la résistance à l'expiration et évacuation plus facile de l'humidité et de la chaleur grâce à la valve d'expiration confortable
- La classe de filtre est indiquée sur le masque pour une meilleure identification
- Protection parfaite grâce à un ajustement optimal sur le visage
- Tenue améliorée grâce à la barrette nasale insérée dans le matériau filtrant
- Serre-tête élastique
- Peut être combiné avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protection contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée dangereux/toxiques, ainsi que contre les substances cancérigènes, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du ponçage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors du soudage ou au contact de bactéries, virus, moisissures et spores
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!