Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pliable FMH 4000 FFP2 NR D Sans valve
Masque jetable FFP2 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Port confortable même pour les porteurs des lunettes grâce aux matériaux souples et à la forme spéciale dans laquelle le flux d'air est évacué vers le bas pendant l'expiration
- Etiquette de classe de filtre sur le masque pour faciliter l'identification
- Protection parfaite grâce à un ajustement optimal sur le visage
- Fixation améliorée grâce à la barrette nasale insérée dans le matériau filtrant
- Serre-tête élastique
- Peut être combiné avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protection contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le bâtiment et l'agriculture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!