Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pliable FM 3000, charbon V FFP2 NR D
Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour une utilisation lors de travaux de soudure sous un seuil inférieur à la limite d'exposition professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conçu pour s'aplatir complètement, pour plus de commodité
Emballage individuel hygiénique
La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque
Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Utilisation possible avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture, et lors d'opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!