Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
25 article(s) avec 29 versions trouvées
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Conçu pour saplatir complètement, pour plus de commodité
Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour une utilisation lors de travaux de soudure sous un seuil inférieur à la limite dexposition professionnelle
Masque jetable FFP2 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
Un masque jetable assurant une protection contre les poussières concentrées non toxiques
Léger et confortable, avec une faible résistance respiratoire
Jusquà 30 fois la valeur de seuil avec la valve dexpiration Cool-Flow.
Série de masques particulièrement confortables.
Avec une couche de charbon actif intégrée pour une protection supplémentaire et une réduction des odeurs.
Masque jetable FFP1 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
Protection optimale couplée à un confort maximum
Masque jetable FFP3 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
Se démarque par ses caractéristiques de confort.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Conçu pour s'aplatir complètement, pour plus de commodité
Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour une utilisation lors de travaux de soudure sous un seuil inférieur à la limite d'exposition professionnelle