Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque en forme de coupe CM 3000 V FFP1 NR D
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu'à 4 fois la valeur limite, par exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de maçonnerie, de pierre ou de béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!