Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection Basique
Protection idéale pour les travaux de ponçage et d'usinage ainsi que contre les projections de produits liquides et métal en fusion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Sécurité maximale et confort optimal
- Grande visière en polycarbonate résistant offrant un large champ de vision
- La partie frontale incurvée protège la tête
- Inclinaison de la visière réglable en continu
- Le serre-tête peut être réglé individuellement
- Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les parties qui sont en contact direct avec la tête
Conforme à la norme EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique et industrie lourde, peinture au pistolet, travaux de meulage et d'usinage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!