Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse à percussion à batterie H 18-MA compact
Perforateur à batterie Li-Ion 18 V très pratique pour perforer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger Idéal pour un diamètre de perçage de 6–10 mm ; choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Effort minimal pendant le travail
Compact et avec un poids de seulement 2,6 kg
Moteur sans balais à faible usure
Ventilation d'air optimisée et meilleure consommation d'énergie
Très polyvalent
Fonction de burinage supplémentaire
Excellent éclairage de la zone de travail
Eclairage LED
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!