Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système de réduction des vibrations
Longévité élevée du moteur
Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
Surveillance continue du moteur
En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement la machine
Adaptation rapide à l'application correspondante
Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.
Mandrin à serrage rapide inclus
La fixation Plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni
Travaux moins poussiéreux
Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!