Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 basic M-CUBE®
Marteau perforateur sans fil léger et moteur sans charbons pour les petits travaux de perçage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La conception extrêmement compacte et ergonomique garantit un travail agréable et sans fatigue
- Moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien, disposant d'une réserve de puissance et bénéficiant d'une longue longévité
- Contrôle continu du moteur : en cas de surcharge ou de blocage, la fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur
- Adaptation rapide à l'application respective, car le sélecteur de fonction peut être utilisé pour basculer facilement et rapidement entre le perçage et le perçage à percussion
- Emmanchement robuste, couvre une large gamme d'applications et fixe solidement les outils S-plus
- LED lumineuse sur le support batterie pour un éclairage optimal de la zone de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!