Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur électrique MH 5 basic
Marteau burineur avec emmanchement SDS-max, carter de transmission en magnésium moulé et mécanisme antivibrations pour un travail confortable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu
- Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations
- Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger est utilisé pour une dissipation thermique optimale sur les chantiers de construction difficiles
- Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des cadences presque constantes sous charge sont atteintes
- Possibilité de présélectionner la cadence à l'aide de la molette située sous la poignée
- Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible
- Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple
- La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation
- Burinage léger à moyen sur les murs en béton et en maçonnerie
- Burin à rainurer pour le béton et la maçonnerie
- Elargissement des ouvertures
- Rénovation du béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!