Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur électrique MH 11-XE
Puissant marteau burineur anti-vibrations de 11 kg avec emmanchement Max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de percussion réglable
Il suffit de tourner la molette électronique pour réduire ou augmenter la puissance de percussion
Travail sans fatigue
Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple
Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Indication des dysfonctionnements
La LED de service indique les dysfonctionnements et le remplacement imminent des balais de charbon
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!