Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau à inertie universel
Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Accessoire idéal pour le Bi-Puller
Application universelle grâce à un raccord fileté traditionnel (filetage interne : M14 x 2, 17 mm de profondeur)
Les systèmes existants peuvent être combinés
Les passages de roue et les panneaux arrière peuvent également être grossièrement redressés à l'aide du crochet rond fourni.
Possibilité d'utilisation sans le Bi-Puller.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!