Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1.5
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1.5 - 1
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1.5 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1.5

Pour une dépose rapide des composants conjointement à des extracteurs internes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion



  • Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10

  • Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1.5 (15-16G)