Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur routier Plus
Spray de marquage Premium avec fermeture de sécurité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le marqueur routier PLUS a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de visibilité et de durabilité des marquages.
- Capuchon de protection très robuste
- Peinture à séchage rapide – environ 10 min
- Extrêmement opaque et durable
- Utilisation très économique
- Température de pose comprise entre -20°C et +50°C
- Résistance jusqu'à 12 mois
Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur et d'inflammation.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Peut être utilisé pour les travaux de marquage dans les applications de topographie telles que les travaux d'installation et de mesure, dans les applications de construction de routes telles que les travaux au sol et les conduites ainsi que pour tous les types de construction générale. Peut être utilisé sur le tarmac, l'herbe, le sol, la pierre, le béton, le bois, le gravier, le sable, etc. Peut être utilisé sur les surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi que sur les surfaces humides/mouillées et à des températures inférieures à zéro.
Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit). Après utilisation, pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide (jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe) pour nettoyer la valve et le diffuseur. Peut être appliqué sur n'importe quel type de surface, y compris les surfaces humides. Nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 - 15 cm de la surface à marquer pour un marquage clair et précis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!