Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur forestier
Spray de marquage forestier fluorescent pour le travail du bois et les applications forestières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Spray de marquage fluorescent utilisé pour le traçage, le marquage et l'étiquetage
- Marquages très lumineux visibles à distance
- Résiste à l'eau et aux intempéries
- Excellente adhérence, même sur les surfaces humides
- Haute résistance à l'abrasion
- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à -15 °C
- Capuchon de protection ergonomique, protège les doigts du brouillard de peinture
- Bonnes propriétés d'écriture, faible brouillard
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient à toutes les surfaces en bois. Pour le marquage des stocks, l'étiquetage de lots de bois et le marquage de bois stocké dans le domaine de l'industrie du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!