Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur à la peinture à pâte
Egalement idéal pour les surfaces dotées de mauvaises propriétés d'adhérence
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune taille requise
- Avec mécanisme de torsion
- Peut être utilisé sous l'eau
- Grand pouvoir de recouvrement, pâte colorée permanente (convient également aux surfaces foncées)
- Résistant à la lumière et aux intempéries après séchage
Convient pour des marquages sur le béton, la maçonnerie et le bois. Adapté pour une utilisation par exemple dans l'agriculture et la foresterie, l'industrie de la construction, l'artisanat et les applications électriques/sanitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!