Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage de signalisation rétroréfléchissant Kit pour arrière de citerne
Type III (rétroréfléchissant)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale
Conforme ECE 104
Autocollant
Film monocouche très fin :
- Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression
- Peut être collé sur les coins sans problème
- Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire
Comprend :
60 autocollants mesurant chacun 16 cm de long
L'espacement entre les autocollants sur le véhicule doit être de 8 cm max.
Marquage de contour
- Conforme à l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l'Art. 49 a (7) StVZO (Code de la route allemand)
- Couleurs autorisées : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)
Surfaces pleines à l'arrière des citernes
Obligatoire sur les nouveaux véhicules immatriculés depuis le 10/10/2007
- Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3
- Véhicules pour transport de marchandises N3/N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t
- Remorques et semi-remorques (O)
O3 – remorques avec poids max. de 3,5 t à 10 t
O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t
Peut être collé sur les véhicules existants
- Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3
- Véhicules pour le transport de marchandises (N)
N1/N2 – véhicule utilitaire léger avec poids max. jusqu'à 7,5 t
N3/N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t
- Remorques et semi-remorques (O)
O2 – remorques avec poids max. de 0,75 t à 3,5 t
O3 – remorques avec poids max. de 3,5t à 10t
O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t
Ne peut pas être collé sur les véhicules existants
- Véhicules pour transport de passagers M1 – voiture comptant max. 9 places
- Remorque et semi-remorque O1 – remorque avec poids max. jusqu'à 0,75 t
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!