Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage de signalisation pour véhicule type III (rétroréfléchissant)
Film d'identification réfléchissant prismatique flexible pré-imprimé destiné à être posé sur les véhicules
Ruban rétroréfléchissant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Film rétroréfléchissant autocollant hautement flexible, résistant aux intempéries
- Film réfléchissant (RA 2, C, 0,28 mm)
- Système réfléchissant composé de microprismes réfléchissants, qui atteint des valeurs de réflexion élevées en raison de sa conception spéciale
- Extrêmement adaptable
- Excellente résistance à la corrosion et aux solvants
- Peut être décollé des surfaces peintes lorsqu'il est chauffé
- Aucun joint d'arête n'est nécessaire, car aucune cellule ouverte n'est créée pendant la coupe
Durée de vie utile prévue avec une application appropriée : 5 ans
- Les valeurs minimales de rétroréflexion sont respectées si elles sont mesurées conformément aux spécifications de la norme CIE illuminant A et aux exigences de la norme CIE n° 54.2
- Marquage des véhicules ayant des droits spéciaux, conformément à l'Article 35 (6) et (7) du Code de la route allemand (StVO) et à l'Article 52 (4) N°1 StVZO en conjonction avec l'Article 49 a (7) StVZO
- Peut être décollé des surfaces peintes lorsqu'il est chauffé
Dépasse les spécifications en matière de valeurs rétroréfléchissantes conformément à :
ECE 104, classe F
ECE 70, classe 5
DIN 30710 et TPESC
DIN 67520 et DIN 11030
Le produit est conforme au règlement UE 2015/208.
Les valeurs minimales de rétroréflexion sont respectées si elles sont mesurées conformément aux spécifications de la norme CIE illuminant A et aux exigences de la norme CIE n° 54.2.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
- Pour les véhicules ayant des droits spéciaux, conformément au Code de la route allemand (StVO), tels que les véhicules de construction, les balayeuses mécaniques, les bennes à ordures et les véhicules de service.
- Le film peut également être utilisé pour créer des plaques d'identification à l'arrière des véhicules conformément au règlement CEE 70
- Le film est conçu pour une utilisation en extérieur à moyen terme
Etape 1 : Sectionnement du film
- Film réfléchissant en vinyle s'adaptant de manière optimale aux contours et aux surfaces courbes (surfaces avec coudes dans deux sens différents).
- Cependant, le film doit uniquement être utilisé en une seule pièce sur les surfaces présentant de légères courbures
- Pour les courbures plus complexes, il est recommandé de diviser le film en segments plus petits. Ces segments plus petits doivent être posés les uns après les autres et ne doivent pas se chevaucher. Cette méthode permet de créer l'impression visuelle d'un graphique cohérent en une seule pièce.
Etape 2 : Coupes
- Peut être facilement découpé à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un cutter rotatif
- Lorsque vous utilisez un couteau, il doit se trouver à un angle de 45° par rapport à la surface. Cela crée un bord légèrement conique. Cela empêche le film de se décoller pendant le lavage ou le nettoyage à haute pression.
- La découpe du film lorsqu'il est déjà fixé sur le véhicule n'est pas recommandée
- Lors de la découpe avec un cutter, une pression moindre est généralement requise par rapport à d'autres films pour véhicule
- Aucun scellement des bords n'est nécessaire car le matériau ne présente pas de structure à cellules ouvertes
- Les coins du film et les extrémités des chevrons doivent être arrondis si possible. Cela améliore l'apparence et minimise le risque que les coins du film se décollent lors de l'utilisation de portiques de lavage ou de nettoyeurs haute pression. Le rayon minimum recommandé est de 5 mm.
- Le matériau ne doit pas être posé autour des coins et des bords (par ex. passages de roue, arêtes de porte, etc.) et doit être découpé à 6 mm du bord
Etape 3 : Préparation de la base
- Il incombe à l'acheteur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu
- Un test préliminaire des propriétés d'adhérence suffisantes et de la compatibilité du matériau de base est impératif
Etape 4 : Nettoyage de surface
- Il est essentiel que la surface d'application soit lisse, propre et sèche. Pour obtenir un collage solide et durable, tous les contaminants doivent être éliminés.
- Le véhicule doit être nettoyé dans un portique de lavage avant collage (pas de lavage à la main). Sélectionner un programme de lavage sans traitement à la cire ou nano-étanchéité.
- La surface doit être soigneusement nettoyée de tous les lubrifiants, cires, produits à polir, contaminants routiers et autres matériaux qui pourraient altérer le pouvoir adhésif. Un nettoyant IPA est recommandé pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'alcool. Utiliser un chiffon propre imbibé de nettoyant pour frotter la surface dans un sens afin d'éviter toute contamination.
Etape 5 : Température d'application
- S'assurer que le ruban d'avertissement n'est appliqué que dans des pièces propres, exemptes de poussière et lumineuses
- La surface du véhicule sur laquelle le film réfléchissant doit être appliqué doit être comprise entre 21 °C et 23 °C.
- La température d'application recommandée est comprise entre 15 °C et 28 °C
- Le matériau de base et le film doivent être à une température optimale
- Dans des conditions climatiques froides, les surfaces doivent être chauffées pour atteindre une température optimale du matériau de base
- L'application du film dans les climats chauds peut entraîner une augmentation de l'étirement du film
Etape 6 : Application du film
- Important ! Ne pas toucher la face du film enduite d'adhésif pendant l'application du film.
- Positionner le morceau de film à appliquer avec le film de masquage toujours en place et le fixer avec du ruban adhésif
- Placer le ruban adhésif sur l'extrémité supérieure du film de manière à ce qu'une moitié de la bande adhésive repose sur le segment de film et que l'autre moitié adhère à la surface du véhicule
- Le ruban adhésif permet de suspendre le film en toute sécurité pendant le processus d'application
- S'assurer que le morceau de film se trouve exactement dans la position souhaitée
- Important ! Si le morceau de film doit être réaligné, cela doit être fait avec précaution. Retirer lentement le film à un angle de 90°. Tirer trop fort ou trop rapidement peut étirer le film et endommager la couche réfléchissante.
- Retirer le film de masquage et le lisser sur le véhicule
- Ne pas toucher la surface adhésive du film pendant l'application du film, en particulier les coins et les bords
- Retirer à présent le ruban adhésif et lisser à nouveau tous les bords
Temps d'action
- Avant d'utiliser le véhicule, s'assurer que le film soit posé pendant au moins 24 heures à une température ambiante comprise entre 15 °C et 38 °C afin d'obtenir une adhérence correcte entre le matériau de base et le film
Instructions d'entretien
- Le film d'avertissement réfléchissant peut être nettoyé avec des brosses, des chiffons ou des éponges, de l'eau savonneuse ou un agent de nettoyage doux, puis rincé à l'eau claire.
- Lors de l'utilisation d'un portique de lavage ou d'un nettoyeur haute pression standard, suivre les instructions suivantes : Pression maximum : 1 200 PSI/80 bar, température maximale de l'eau/de la solution de nettoyage : 60 ˚C, utiliser une buse conique à 40˚, les brosses de nettoyage ou les nettoyants pour acier ne doivent pas être tenus à un angle > à 45˚ par rapport à la surface du ruban d'avertissement, la buse de nettoyage doit être maintenue à au moins 60 cm du matériau
- Lors de l'utilisation de produits nettoyants/dégraissants, s'assurer que le produit est adapté aux véhicules et suivre les instructions du fabricant concernant les diluants
- Le véhicule doit être soigneusement rincé après le nettoyage
- Laisser agir les produits nettoyants/dégraissants trop longtemps peut, dans certaines circonstances, entraîner une détérioration du matériau
- Un temps d'action prolongé associé à la lumière du soleil peut exacerber la détérioration causée par les produits nettoyants/dégraissants
- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le film car ils pourraient endommager le produit
- Si le savon et les produits nettoyants ne donnent pas des résultats satisfaisants, frotter doucement le film avec un chiffon imbibé d'isopropanol pour enlever toute saleté
- Les produits nettoyants organiques ou à base d'agrumes et les cires de polissage peuvent provoquer une décoloration irréversible et des taches sur le produit, en particulier avec les couleurs fluorescentes
- Tous les produits nettoyants doivent être testés au préalable sur une bandelette échantillon ou sur une zone discrète du produit pour vérifier la compatibilité des matériaux
- Important ! L'utilisateur final doit vérifier l'adéquation du processus d'entretien et de nettoyage prévu.
Distance
- Le film doit être décollé lentement à un angle de 90°
- Si l'angle est plus ou moins grand, le risque que l'adhésif du film adhère à la surface d'application augmente
- A des températures inférieures à environ 18 °C, le risque de transfert de l'adhésif du film vers la surface d'application, par exemple sur du métal peint, est plus élevé. Dans ce cas, il est recommandé de chauffer soigneusement l'adhésif avec un pistolet thermique.
- La température optimale est de 35 °C. L'adhésif se ramollit et devient moins agressif. Chauffer la zone affectée en effectuant un mouvement circulaire. Eviter de diriger la chaleur trop longtemps sur un même endroit. L'adhésif pourrait fondre, se détacher du film et éventuellement endommager la peinture en dessous.
- Remarque : Le retrait à des températures plus élevées peut faire adhérer l'adhésif à la surface d'application
- Après avoir chauffé la surface, utiliser un applicateur en bois ou un applicateur anti-rayures similaire pour soulever délicatement le bord du film
- Le film peut maintenant être lentement décollé
- Après avoir retiré le film, des résidus d'adhésif peuvent coller à la surface d'application
- Les résidus d'adhésif peuvent généralement être retirés à l'aide de ruban d'emballage ou de ruban adhésif ; appuyer à plusieurs reprises la surface du ruban adhésif contre les résidus pour les décoller
- Les résidus d'adhésif peuvent également être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base de solvant ou d'un dissolvant pour adhésif
- Avant utilisation, lire les fiches de données de sécurité du fabricant et tester la compatibilité de la surface dans un endroit discret
- En raison de la grande variété de finitions de peinture et de matériaux de base, l'élimination complète du film de la surface ne peut pas être garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!