Peut être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre.
Petite taille entre porte-outils. La longueur totale n'augmente pas lorsqu'une clé mixte à cliquet est utilisée.
Adapté à une utilisation avec différents outils
- Cliquets, poignées en T, multi-angle cliquets, les extensions et les joints de cardan 1/4"
- Tournevis cruciformes à 1/4"
- Les clés mixtes de 13 mm, les clés polygonales et les clés à cliquet.
- Les perceuses avec un carré d'entrainement de 1/4".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!