L'emmanchement n'est pas compatible avec tous les mandrins.
Par précaution, il faut donc mesurer la broche de mandrin :
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!