Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Roue de polissage non tissée
Roue de polissage non tissée - 1
Roue de polissage non tissée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de polissage non tissée

Roue abrasive plissée, ouverte et multicouche

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Adaptation exceptionnelle aux contours existants

  • Ponçage pratiquement ininterrompu des surfaces et des profilés

  • Une grande polyvalence qui permet de poncer des surfaces plus grandes


Grain 100 (grossier)


Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 3,3–3,9 µm



Grain 180 (fin)


Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 2,9–3,6 µm



Grain 280 (très fin)


Carbure de silicium, pour une rugosité Rt de 1,1–1,8 µm

Indication

Les autres facteurs susceptibles d'affecter la rugosité sont, entre autres : le diamètre, la pression de contact, le matériau, la vitesse de coupe, etc.