Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon isolant en laine de roche ROCKWOOL 800
Isolation en laine de roche avec doublure en aluminium résistante aux déchirures et renforcée par un treillis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à installer en raison de la doublure intérieure gaufrée
- Découplage acoustique et expansion linéaire assurée par l'isolation
- Non inflammable A2L, s1 d0
- Résistance à la chaleur jusqu'à +250 °C
- Température de fusion > +1 000 °C
- Mise en œuvre plus simple
- en raison de la doublure intérieure gaufrée
- Le revêtement en aluminium agit comme un pare-vapeur
- Hydrofuge
Pour l'isolation des systèmes de chauffage et d'eau chaude, des installations solaires, des tuyaux d'eau chaude, des tuyaux de vapeur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!