- A2 non inflammable
- Résistant à la température jusqu'à +250 °C
- Température de fusion> +1 000 °C
- Installation facilitée grâce à la doublure intérieure gaufrée
- Forme résistante à la pression et stable
- La doublure en aluminium agit comme un frein-vapeur
- Hydrofuge
Les articles 0871294089 et 0871211114 sont livrés sous forme de demi-coquilles.
Pour l'isolation des systèmes suivants
- Systèmes de chauffage et d'eau chaude
- Installations solaires
- Tuyaux d'eau chaude
- Tuyaux de vapeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!