Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier étanche à l’air et coupe-vent WÜTOP® Thermo
Pour les ouvertures dans les freins-vapeur et les revêtements de toiture avec exigences de température élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance aux températures élevées
Jusqu'à +120 °C
- Etanchéité des ouvertures assurée
- Utilisation polyvalente
- Assemblage rapide sans outil, étanchéité économique des ouvertures
- Protection contre l'humidité incontrôlée et donc contre les dommages des bâtiments
Zone étanche à l'air et au vent au niveau du toit et de la façade avec exigences de température élevées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!