Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de réduction de ferrures de protection MS
Pour réduction de 10 mm à 8 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La douille de réduction sert à équilibrer la tige carrée et le contre-écrou
- Matériau : profilé en acier embouti
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
La douille de réduction est nécessaire pour que les parties perforées de poignée de porte avec axe carré de 8 mm puissent être utilisées sur les portes d'entrée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!