Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de ponçage à dos en tissu Trizact®
Pour le ponçage et le polissage (ponçage de finition) et l'élimination de la peau de laminage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Adaptabilité élevée, qualité de surface uniforme des pièces profilées
Couche X semi-flexible
Ponçage agressif, faible rugosité de surface, durée de vie considérablement plus longue, fini de ponçage très fin
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions.
Ponçage à très faible échauffement, faible décoloration du matériau
Faible température de ponçage grâce aux matériaux actifs additionnels
Trizact® est une marque déposée de 3M
Matériaux compatibles : Acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et métaux non ferreux
A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!