Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de ponçage à lamelles
Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Dureté moyenne
- Corindon
- Disques abrasifs à liant en résine synthétique
- Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à environ 30 m/s = 3 700 tr/min
Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Pour le meulage préliminaire et la structuration performante. Elimine les rayures, la rouille, les écailles de peinture ancienne et les bavures.
Capacité d'éliminer même les rayures profondes de l'acier inoxydable en utilisant le grain 40.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!