Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon abrasif à lamelles
Remplace les manchons de ponçage, les roues à lamelles, les meules sur tige et même les fraises à ébavurer en carbure. Permet d'obtenir des résultats de surface parfaits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail confortable et rapide
Fonctionnement extrêmement doux avec un taux d'enlèvement du matériau élevé, une durée de vie exceptionnelle et la rugosité superficielle la plus faible possible, avec une finition de surface parfaite grâce aux volets abrasifs.
Moins de vibrations et de bruit
par rapport aux points montés et aux fraises à ébavurer en carbure grâce aux volets abrasifs
La solution idéale à de nombreux problèmes
Le manchon de meulage dentelé garantit un taux d'enlèvement du matériau extrêmement élevé, même dans les espaces les plus étroits.
Pour une durée de vie optimale, appliquer uniquement une faible pression de contact. La vitesse de rotation recommandée dépend de l'application et du matériau à usiner. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s, cette vitesse est différente de la vitesse de rotation recommandée. Ne pas laisser les manchons de meulage dépasser de la fixation de la courroie abrasive. Observer les précautions d'utilisation et de sécurité générales.
Idéal pour le ponçage dans des espaces confinés, p. ex. dans la fabrication de moule, dans la conception de conteneurs et d'appareils et dans la construction de canalisations.
Particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable, de l'acier allié et non allié, de l'acier de construction, de l'acier à outils, des métaux non ferreux doux, des plastiques et du bois. Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!