Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de poteau à visser au sol
Ancrage deux pièces, cheville à boulonner pour les montants avec largeurs réglables. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en intérieur et en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- > 80 mm
- Matériau : acier
- Surface : Galvanisé à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Fixation de support pour montant pour structures extérieures secondaires en bois légères non porteuses (p. ex. panneaux pare-vue)
Fixations adaptées :
- Vis à bois ou ASSY 3.0 combi D = 10 mm
- Goujons recommandés (M10) pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!